SPG (SANUKI) Fit Shelf Bracket (Tiang Penyangga Rak)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp469.900
Spesifikasi
MaterialSUS430
Width (mm)10
Thickness (mm)3
FinishNO.4 (ground color)
Allowable Load (kg)(4 pieces) 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A thin, slim, diamond-shaped hole and two design lines make this a stylish shelf pillar.
Because it is thin, the gap between the wall and the shelf board you care about can be reduced.
For creating storage space for closets, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait