Watlow Fire Rod Cartridge Heater

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)120
Capacity (W)150
Sheath Length (mm)25.4
Sheath Diameter (inch)1/4 (actual production diameter 6.25mm ± 0.05mm)
Sheath length (inch)1
Density of Effective Heating Area (W/cm²)60.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan