Yamamoto Film Back Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Length (mm)195
Overall Length (mm)345
Capacity (ml)330
Mass (kg)0.6
Outer Diameter (φmm)47
HandleStrong type
Included Accessories3 nozzles for cart (330H only)
Suitable Capacity (ml)320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait