Yoshikawakuni Plastics File Box Wide

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Length (mm)253
Width (mm)130
Height (mm)307
Mass (g)410

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan