TBC (TABUCHI) Female Adapter

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
MaterialLead-free copper alloy (CAC902)
TypeOne-touch fitting
ShapeStraight
Dimension L (mm)43.5
FluidCold and hot water
Connector Thread TypeRc
Dimensions rR1/2
Mass (g)110
Nominal Diameter (mm)10
TRUSCO Number361-1361

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a one-touch fitting that just inserts a three-layer pipe.
One-touch fitting for three-layer pipe "Driflex".

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan