Tyco Electronics Japan Faston Terminal 110 Series Receptacle

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
TypeE
ShapeRose
Series110 series
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Application Area24-20
Finish MaterialBrass to tin
Tab thickness (mm)0.5
Wire Sheath Outer Diameter (mm)2-2.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan