TAIKATSU Extension Cable

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp409.900
Spesifikasi
TypeFor indoor use
Rated Voltage (V)125
Cable Length (m)10
Rated Current (A)12
Number of Outlets1
Cable Specification, Number of Cores2
Cable Specification, TypeVCT
Where to UseIndoor
Wire Thickness (mm²)0.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The number of outlets is one.
It can be used up to 1200W.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan