YAMATE METAL Balance Weight Exclusive (Pemberat Velg)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
MaterialLead
Type50g increments
Length (mm)96
Width (mm)19
Thickness (mm)4
Dimensions (mm)19x96
Mass (g)50
Set Contents50g x 14 pieces

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A single type that can be used as much as needed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan