Zebra Emulsion Ballpoint Pen Replacement Core Esb-0.7 Core (Pack Product) (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)67.2
Product TypeRefill lead
Ink ColorBlack
Diameter (φmm)(Maximum) 2.4
Quantity1 piece
Suitable Model (Main Unit)Slurry Air Fit Grip
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan