Zebra Emulsion Ballpoint Pen Refill Core Eq-0.7 Core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
TypeEmulsion ink replacement core
Overall Length (mm)111
Product TypeRefill lead
SeriesEmulsion
Suitable ForSlurry 0.7 (excluding fluorescent color)
InkEmulsion ink
Mass (g)1.3
Maximum Diameter (Φmm)4.4
Quantity (pcs)1
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan