Zebra Emulsion Ballpoint Pen Refill Core Ek-0.7 Core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)98
Product TypeRefill lead
Suitable ForSlurry 2 + S 0.7, Slurry 3 + S 0.7, Slurry 3C 0.7, Slurry 4C 0.7
Mass (g)0.7
Quantity1 piece
Maximum Diameter (Φmm)3
Suitable Model (Main Unit)Slurry 3C, Slurry 4C, Slurry Multi, Delgard + 2C
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait