Unit Signs Emergency Contact List

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
MaterialEco Uniboard (hole 6)
Mass (g)490
Type of SignHole 6
Dimensions (mm)900x600x1.2 thickness
Eco Mark Certification Number7118031
TRUSCO Number737-9293

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an emergency contact table made by Eco Uniboard to be posted at the site office.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan