Unit Signs Electricity-Related Sign

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp149.900
Spesifikasi
MaterialEco Uniboard
Thickness (mm)1.2
Mass (g)80
Type of Sign4 corner holes
Dimensions (mm)225x300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* This product complies with the JIS standard revised on April 2, 218.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan