ZEPEAL Electric Blanket (Selimut Listrik)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.9
Main Unit Dimensions (mm)130x80
Power Consumption Rated (W)40
Mass of Main Unit (kg)0.7
Surface Temperature (°C)High 52/Medium 36/Low 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A standard, energy-saving electric blanket.
The main body can be completely washed.
Made of dust mite-resistant fiber.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan