Teramoto Tempat Sampah/Tong Sampah Tanpa Tutup Econ Transparant 45 (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Product TypeBody
AS ONE Part Number65-1852-23
Capacity (L)45
Mass (kg)1.8
Color (Body)Transparent
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)Approx. 275 x 430 x 550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait