Teramoto Tempat Sampah/Tong Sampah Tanpa Tutup Econ 45 (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
TypeFor sorting
Product TypeBody
AS ONE Part Number65-1851-95
Capacity (L)45
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)Approx. 275 x 430 x 550
Mass (kg)1.8
Type of lidOpen type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Various sorting is possible by combining 4 types of capacities and 5 types of lids.
As a sorting waste container

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan