Togawa Industry Eco Flat Hose (Selang Lipat)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
MaterialEVA
Suitable fluidWater
Length (m)50
Maximum Operating Pressure (MPa)0.7(20⁰C)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Inner Diameter (Φmm)53
Outer Diameter (φmm)54.2
Wall Thickness (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan