TRUSCO Easy-To-See Colored Blank Tags Oval Hape

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
MaterialStyrene
ColorOrange
Width (mm)30
Thickness (mm)2.5
SizeS
Height (mm)45
Hole Diameter (φmm)3
Mass (g)15
TRUSCO Number363-0910

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It comes in a wide variety of colors and is convenient for management.
You can use it by attaching a label, or you can write on it with a marker or the like.
* Engraving is not possible.
Warning
Engraving is not possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan