Unit Signs East, West, North And South Signs

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
MaterialEco Uniboard (Hole 4 holes)
Thickness (mm)1.2
Mass (g)330
Type of SignHole 4 Sumi
Dimensions (mm)600x600
Eco Mark Certification Number20118001
Sign MeaningEast, West, North and South
TRUSCO Number738-1603

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gate type, crane, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan