Tempearl Industrial Earth Leakage Breaker

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
TypeGB-2EC
Rated Voltage (V)AC100-AC100/AC200-AC200
AS ONE Part Number65-0284-55
Rated Current (A)30
Mass (kg)0.18
Frame (AF)30
Number of Poles/Elements2P2E
Operating Time(Maximum) 0.1 seconds
Overcurrent Tripper TypeHeat
Rated Breaking Capacity (kA)(AC100V)1.5, (AC100V/AC200V)1.5, (AC200V)1.0
Rated Sensitivity Current (mA)30
Type of ConnectionSurface type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Main breaker of Pearl Tect distribution board

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan