Tasco Dryer (Flare Type) 3/8

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)130
Maximum Operating Pressure (MPa)4.68
Outer Diameter (φmm)67
Corresponding refrigerant typeR22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A
Dimensions (inch)45359
Dimensions (mm)9.53
Temperature Range (°C)-45-65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For removing water, acid, and solid foreign matter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan