SUN UP Double Socket Ratchet Wrench With Tapered Bent Handle

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)240
Mass (g)354
Suitable Size (mm)17x21
with or without Pointed EndYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A ratchet wrench with a curved sino that can be used for tightening the scaffolding line and aligning holes.
For temporary scaffolding, housing construction, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan