Tsuboman Diamond Wrapper (Alat Lapping)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ShapeFlat
Overall Length (mm)218
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable MaterialCarbide blades, etc.
Abrasive Grain Size#400
Orbital Polishing Diameter (mm)11x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carbide tipped saw, knife for agricultural machinery, sickle, kitchen knife, scissors, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan