TOOL TOOL Diamond Shaper

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
MaterialDiamond part / JR2 (industrial diamond)
Overall Length (mm)100
Set Contents(Abrasive diameter) 1.0mm, 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm
Abrasive Grain Size#240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for grinding difficult-to-cut materials, enlarging fine round holes, and grinding small round and concave surfaces, which are difficult with ordinary files.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan