StarTech.com Db9-Rj45 Conversion Adapter Db-9 / D-Sub 9 Pin Female-Rj-45 Female

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)85
Height (mm)16
Mass (g)18
Product Width (mm)33.5
Connector ADB9 (D-Sub) [9 pins]
Connector BRJ-45
Connector ShapeDB9 (D-Sub) [9 pin] female - RJ-45 female
Conversion TypeFemale - Female
Female MountingDB9 (D-Sub) [9 pins], RJ-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1x DB9 female connector
1x RJ45 female connector
Used to connect RS232C, RS422, RS485 and modular

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait