Unit Signs Dangerous Goods Signs

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
MaterialEco Uniboard (2.5mmΦ hole 4 Sumi)
Thickness (mm)1.2
Mass (g)590
Type of SignHole 4
Dimensions (mm)900x600
Eco Mark Certification Number20118001
Sign MeaningNon-smoking / no fire / no dangerous goods
TRUSCO Number826-4175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan