Tsuchino Cylinder Padlock

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialBrass
ColorBrass color
Size (mm)25
Dimension H (mm)38
Dimension A (mm)4
Dimension B (mm)10.4
Dimension C (mm)12
LockKey type
Number of key differences22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan