TOTAKU INDUSTRIES Cuff For Tac Sd

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
MaterialSoft PVC
Dimension L (mm)55
Dimensions d (mm)36.5
Dimension A (mm)30
Dimension B (mm)25
Dimension C (mm)25
Dimension E (mm)27
Dimension F (mm)3.8
Nominal Diameter (mm)25
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan