TOKI Crested Ibis Pipe Kellen Rod

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ColorBlack
Overall Length (mm)1000
Blade Width (mm)98
Handle Length (mm)900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for cleaning work !! Wide type is also available.
For various peeling work, paint, and rust removal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan