Tombow Pencil Correction Tape Mono YX5 Pack (Tipex Kertas)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
TypeRefill type body
Product TypeBody (refill)
Mass (g)120
Tape Width (mm)5
Dimensions (mm)213x21x172
Eco Mark Certification Number16 112 003
Tape Length (m)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan