Tombow Pencil Refill Correction Tape Mono Air (Isi Tipex Kertas)

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
Product TypeRefill tape
Mass (g)10
Tape Width (mm)5
Tape Length (m)10
Overall Length x Width W x Thickness (mm)76x27x16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Monoair refill type cartridge

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan