Tombow Pencil Refill Correction Tape Mono Air Pen Type (Isi Tipex Kertas)

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
Product TypeRefill tape
AS ONE Part Number65-0469-89
Tape Width (mm)5
Tape Length (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan