Ubon Cord With Ac Plug (Pctf)

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp619.900
Spesifikasi
ColorGray
TypePower cord
Rated Voltage (V)125
Cable Length (m)3
Number Of Cores (C)3 hearts

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cord with ground plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan