Taiho Trading Copper Pipe (Pipa Tembaga)

Sebelum PPN:
Rp75.900 - Rp119.900
Spesifikasi
MaterialCopper
Length (mm)300
Thickness (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metal material series Copper material with excellent workability and thermal conductivity
For work, DIY, etc.
Warning
* Due to the characteristics of the product, some dimensional errors may occur. note that.
* Representative images are used. It may differ from the actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait