Sumflex Consumer Edition Flexible Shaft

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
TypePopular type that is easy to bend
Length (m)1.3
Suitable ForCollet for 2.8-3.2, 3.8-4.2, 5.8-6.2mm
Mass (g)900
Allowable Rotation Speed (rpm)1200-3600
Shank Diameter (mm)3, 4, 6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait