trad Set Mata Bor Beton SDS Plus (Hammer Drill Bit)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Material40CR / Cutting edge: YG8
Overall Length (mm)110
Shank Diameter (mm)10
Effective Length (mm)60
Suitable ModelLightweight hammer drill
Dimensions (H x W x D) (mm)Mount: 185 x 90 x 15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent sharpness with a powerful tip!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait