Tokyo Bouon Clearance Mat

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
MaterialElastomer
ColorBrown
TypeFall prevention stopper
Length (mm)70
Width (mm)60
Thickness (mm)4-17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By sandwiching it under furniture such as tons, bookshelves, and cupboards, it helps prevent rattling and falls.
It can also be used as a door stopper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan