SMARTVALUE Economy Clear Pocket (Plastik Mika Hemat)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
TypeSpare pocket
Thickness (mm)0.04
SizeA4-S
Number of Holes30 (for 2/4 holes)
Internal Dimensions (Vertical x Horizontal) (mm)300x215
Outer Dimensions, Vertical x Horizontal (mm)302x230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thin and light pocket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait