SMARTVALUE Clear Holder Milk White

Sebelum PPN:
Rp44.900 - Rp309.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorMilky white
Thickness (mm)0.2
SizeA4
Outer Dimensions, Vertical x Horizontal (mm)310x220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The clear holder used in large quantities is determined by SMART VALUE !!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan