StarTech.com Cisco Cisco Compliant Console / Rollover Cable 1.8M Rj45 / Male-Rj45 / Male

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ColorBlue
Height (mm)53
Cable Length (m)1.8
Mass (g)50
ConnectorYes
Connector ARJ-45
Connector BRJ-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Portable design Easy to use and install
Connect your computer terminal to the router console port

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan