Tungaloy Chip Ctd

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
MaterialAH725
Dimension L (mm)20
Corner Radius (mm)0.2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Dimension W (mm)3±0.1
Dimension H1 (mm)4.3
Dimension H2 (mm)4
Groove Width (mm)3
Suitable ToolCTWR / L type
TRUSCO Number700-8392

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* For products shipped directly from the manufacturer, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan