Transcend Cf Card Dedicated Pc Card Adapter

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)22
Interface68-pin PCMCIA
Voltage Rating (V)3.3-5
Applicable StandardCE, FCC, BSMI, RCM
Dimensions (mm)85.6x54.0x5.0
Operating Temperature (°C)0-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can convert a CF card to a PC card.
Convert a 50-pin CF card to a 68-pin PCMCIA
Compliant with Type I CF standard
CF card can be read / written via PC card slot
Make sure your laptop has a PCMCIA Type II / III slot.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan