SMARTVALUE Business Card Pocket Refill One Side

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Thickness (mm)0.06
Number of Holes30 (for 2/4 holes)
PocketSingle-sided pocket (transparent)
Outer Dimensions, Vertical x Horizontal (mm)304x224
Number of Capacity10 per pocket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A business card refill that can neatly store a large number of business cards.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan