Taiho Trading Brass Round Rod

Sebelum PPN:
Rp60.900 - Rp179.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Length (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass material work, DIY, etc. with excellent metal material series processing
Warning
Due to the characteristics of the product, some dimensional errors may occur.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait