Wakai Sangyo Brass Nails Round Head (Paku Kuningan)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Overall Length L (mm)25
Nominal Diameter (mm)1.6
HeadRound head
QuantityApprox. 2220
Head Diameter (Φmm)3.7
Thread Gauge#16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan