WAKI Brass Hinge

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
TypeFlat hinge
Length (mm)23.5
Width (mm)16
Material (Main Unit)Brass (pickling)
Dimensions (mm)25
Dimensions, Length L x Width W (mm)23.5x16
Included AccessoriesWith mounting nail (# 17x16)
Number of Screw Holes4
Shank Diameter (mm)1.9
Wall Thickness (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digging type.
For wooden doors and furniture.
For a wide range of applications such as small boxes.
hinge

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan