YANASE Cup Brush Brass Wire (Sikat Mangkok Kuningan)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Outer Diameter (φmm)75
Bristle Length (mm)20
Thread Diameter (mm)M10xP1.5
Maximum Rotation Speed Nmax (rpm)12000
Metal Part Diameter (mm)66
Suitable MaterialBrass, copper, alloy, woodwork
Wire Diameter (mm)Brass Φ0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The hair is soft and does not damage. Suitable for polishing brass, copper products and alloy products. For graining woodwork products.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan