Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialHair: brass
TypeStraight
Overall Length (mm)210
TKG Part No.9-0723-0901
TKG Part No. (2017)6-0641-2101
Bristle Length (mm)20
Brush Length (mm)60
Brush Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan