TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Branch Y Type Waterproof Relay Connector

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp509.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)32
Protection ClassIP68 equivalent 2bar / 1h
Rated Voltage (V)AC250
Dimension L2 (mm)65
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Featurewaterproof
Operating Temperature Range (°C)-40-125
Suitable Cable Outer Dia. (Φmm)7-13.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan