TAKIGEN MFG Boat Hatch Latch

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
MaterialPolyamide 66 (PA66)
ColorIvory
TypeNo key
Dimension L1 (mm)69
Dimension L2 (mm)16.2
Dimension H1 (mm)14.8
Dimension L3 (mm)10
Dimension MCountersunk hole for M4
Dimension W1 (mm)37
Dimension W2 (mm)16.5
Dimensions l4 (mm)42
Dimensions p1 (mm)27
Dimensions p2 (mm)8.2
Dimensions p3 (mm)25
Dimensions p4 (mm)30
Mass (g)20
Standard ColorIvory
Takigen Code21865

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hatch for ships and boats

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan